(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理3価ホワイト頭部形状
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全268種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法d(mm)
内容量
268種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45055884M4.1×221箱(1500個)M4.12224.12.35
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055893M4.1×561箱(400個)M4.15624.12.35
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055902M4.1×631箱(300個)M4.16324.12.35
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055911M4.5×751箱(200個)M4.57524.52.55
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055927M4.8×201箱(1000個)M4.82024.82.7
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055936M5.8×451箱(300個)M5.84535.83.2
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055954M5.8×631箱(200個)M5.86335.83.2
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055963M5.8×751箱(150個)M5.87535.83.2
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45055972M5.8×1001箱(150個)M5.810035.83.2
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055981M6.2×381箱(400個)M6.23836.23.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45055997M6.2×501箱(250個)M6.25036.23.5
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056006M6.2×561箱(250個)M6.25636.23.5
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056015M6.2×631箱(200個)M6.26336.23.5
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056024M6.2×751箱(150個)M6.27536.23.5
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056033M6.2×901箱(150個)M6.29036.23.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056042M8×501箱(150個)M850484.4
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056051M8×751箱(100個)M875484.4
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056067M8×901箱(100個)M890484.4
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056076M8×1001箱(100個)M8100484.4
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056085M2.7×101箱(2000個)M2.71012.71.55
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056094M2.7×131箱(2000個)M2.71312.71.55
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056103M2.7×161箱(2000個)M2.71612.71.55
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056112M2.7×201箱(2000個)M2.72012.71.55
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056121M2.7×251箱(1000個)M2.72512.71.55
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056137M3.1×101箱(3500個)M3.11023.11.8
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056146M3.1×131箱(2500個)M3.11323.11.8
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056155M3.1×161箱(2000個)M3.11623.11.8
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056164M3.1×201箱(1600個)M3.12023.11.8
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056173M3.1×221箱(1400個)M3.12223.11.8
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056182M3.1×251箱(1000個)M3.12523.11.8
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056191M3.1×321箱(1400個)M3.13223.11.8
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056207M3.1×381箱(1000個)M3.13823.11.8
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056216M3.5×101箱(2500個)M3.51023.52
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056225M3.5×131箱(1800個)M3.51323.52
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056234M3.5×161箱(1600個)M3.51623.52
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056243M3.5×201箱(1200個)M3.52023.52
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056252M3.5×221箱(1000個)M3.52223.52
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056261M3.5×251箱(900個)M3.52523.52
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056277M3.5×321箱(1000個)M3.53223.52
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056286M3.5×381箱(800個)M3.53823.52
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056295M3.8×131箱(1800個)M3.81323.82.15
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056304M3.8×161箱(1400個)M3.81623.82.15
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056313M3.8×201箱(1000個)M3.82023.82.15
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056322M3.8×221箱(900個)M3.82223.82.15
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056331M3.8×251箱(800個)M3.82523.82.15
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056347M3.8×321箱(1000個)M3.83223.82.15
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056356M3.8×381箱(800個)M3.83823.82.15
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
45056365M3.8×421箱(600個)M3.84223.82.15
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056374M3.8×451箱(600個)M3.84523.82.15
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
45056383M3.8×501箱(500個)M3.85023.82.15
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45056444
2023-07-11
用途: 木工部品の組み立て時
製造業

近場のホームセンター等を何軒か周り探しましたがこのサイズは置いてなく、モノタロウで検索してみたら探していたサイズの木ねじがあり大変助かりました。また他の物を購入する時は利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする