大阪魂
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45061861
M4.2×18
1箱(1000個)
18
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061877
M4.2×20
1箱(1000個)
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061886
M4.2×25
1箱(500個)
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061895
M4.2×32
1箱(500個)
32
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061904
M4.2×40
1箱(250個)
40
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061913
M4.2×50
1箱(250個)
50
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061922
M4.2×65
1箱(200個)
65
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧