大阪魂
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4.2
材質
鉄
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45061931
M4.2×18
1箱(1000個)
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061947
M4.2×20
1箱(1000個)
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45061956
M4.2×25
1箱(500個)
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061965
M4.2×32
1箱(500個)
32
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061974
M4.2×40
1箱(250個)
40
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061983
M4.2×50
1箱(250個)
50
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45061992
M4.2×65
1箱(200個)
65
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧