大阪魂
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062254
M3.8×25
1箱(800個)
M3.8
25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062263
M3.8×32
1箱(500個)
M3.8
32
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062272
M3.8×38
1箱(450個)
M3.8
38
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062281
M3.8×42
1箱(400個)
M3.8
42
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062297
M3.8×45
1箱(350個)
M3.8
45
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062306
M3.8×50
1箱(300個)
M3.8
50
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062315
M3.8×62
1箱(200個)
M3.8
62
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062324
M4.2×42
1箱(350個)
M4.2
42
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062333
M4.2×45
1箱(300個)
M4.2
45
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062342
M4.2×50
1箱(250個)
M4.2
50
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062351
M4.2×65
1箱(200個)
M4.2
65
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062367
M4.2×75
1箱(150個)
M4.2
75
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062376
M4.5×75
1箱(100個)
M4.5
75
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062385
M4.5×90
1箱(100個)
M4.5
90
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062394
M4.5×100
1箱(100個)
M4.5
100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062403
M4.8×90
1箱(150個)
M4.8
90
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062412
M4.8×105
1箱(100個)
M4.8
105
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062421
M5.0×120
1箱(100個)
M5.0
120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062437
M5.3×105
1箱(100個)
M5.3
105
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062446
M5.3×120
1箱(100個)
M5.3
120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062455
M5.5×150
1箱(100個)
M5.5
150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062464
M5.5×180
1箱(100個)
M5.5
180
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧