大阪魂
DSピアスPAN(鉄/3価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
種類
DSピアスナベ
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062936
M4×13
1箱(1000個)
13
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062945
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062954
M4×19
1箱(700個)
19
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062963
M4×25
1箱(500個)
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください