大阪魂
DSピアス皿(鉄/3価ステンコート)(小箱)
種類
DSピアス皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063015
M4×13
1箱(1000個)
鉄
皿
13
M4
3価ステンコート
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063024
M4×16
1箱(1000個)
鉄
皿
16
M4
3価ステンコート
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063033
M4×19
1箱(1000個)
鉄
皿
19
M4
3価ステンコート
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063042
M4×25
1箱(500個)
鉄
皿
25
M4
3価ステンコート
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください