大阪魂
EXCELPAN(ステンレスYUS550)(小箱)
種類
EXCELナベ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063295
M3.5×10
1箱(2000個)
ステンレス
M3.5
10
PAN
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063313
M4×30
1箱(1000個)
ステンレス
M4
30
PAN
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063322
M4×35
1箱(1000個)
ステンレス
M4
35
PAN
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063331
M5×16
1箱(1000個)
ステンレス
M5
16
PAN
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063347
M5×25
1箱(500個)
ステンレス
M5
25
PAN
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063304
M3.5×13
1箱(2000個)
ステンレス
M3.5
13
PAN
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください