大阪魂
EXCEL皿(ステンレスYUS550)(小箱)
材質
ステンレス
種類
EXCEL皿
頭部形状
皿
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063356
M3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
10
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063365
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063374
M4×13
1箱(1000個)
M4
13
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063383
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063392
M4×19
1箱(1000個)
M4
19
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063401
M4×25
1箱(1000個)
M4
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063417
M4×30
1箱(1000個)
M4
30
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください