大阪魂
EXCEL皿小頭(SUS410)(小箱)
種類
EXCEL皿小頭
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063426
M4×10
SUS410
皿小頭
10
M4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063435
M4×13
SUS410
皿小頭
13
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063444
M4×16
SUS410
皿小頭
16
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063453
M4×19
SUS410
皿小頭
19
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063462
M4×25
SUS410
皿小頭
25
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063471
M4×30
SUS410
皿小頭
30
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください