大阪魂
EXCEL皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
種類
EXCEL皿小頭
頭部形状
皿小頭
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063487
M4×10
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063496
M4×13
13
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください