FRXシンワッシャー(SUS410/ブラック)(小箱)

FRXシンワッシャー(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質SUS410表面処理ブラック種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45063566M4×131箱(1000個)M413
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063575M4×191箱(700個)M419
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063584M4×251箱(500個)M425
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063593M4×301箱(400個)M430
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063602M4×351箱(400個)M435
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063611M4×401箱(300個)M440
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063627M4×501箱(250個)M450
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063636M5×191箱(500個)M519
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063645M5×251箱(400個)M525
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063654M5×351箱(300個)M535
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063663M5×451箱(200個)M545
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063672M5×501箱(200個)M550
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063681M5×60×451箱(150個)M560
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063697M5×70×451箱(100個)M570
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063706M5×80×451箱(100個)M580
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45063715M5×100×451箱(100個)M5100
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする