大阪魂
FRXナベ(SUS410/ブラック)
色
ブラック(※頭部のみ)
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5~3.2
頭径(mm)
8
頭高さH(mm)
3
注意
※頭部のみブラック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45063803
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
M4
16
ナベ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45063812
M4×50
1箱(300個)
SUS410
M4
50
ナベ
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください