大阪魂
FRX皿小頭(SUS410/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
表面処理
ブラック
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5~2.8
頭部形状
皿小頭
寸法Dk(Φmm)
6
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064162
M4×30
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45064171
M4×35
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください