大阪魂
LHタッピンねじ(1種A形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
亜鉛黒
寸法f(mm)
(最小)0.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064677
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064686
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064695
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064704
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064713
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064731
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064747
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064756
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064722
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧