大阪魂
LIVEHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVE HEX
寸法D(mm)
12.8
最大板厚(mm)
6.5
内容量
1箱(150個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064792
M6×105×60
105
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45064801
M6×115×65
115
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45064817
M6×135×65
135
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064826
M6×150×65
150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください