大阪魂
LIVEPAN(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
種類
LIVEナベ
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45064957
M4×13
1箱(1000個)
SUS410
M4
13
PAN
茶ブロンズ
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064966
M4×16
1箱(1000個)
SUS410
M4
16
PAN
茶ブロンズ
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064975
M4×19
1箱(1000個)
SUS410
M4
19
PAN
茶ブロンズ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064984
M4×25
1箱(500個)
SUS410
M4
25
PAN
茶ブロンズ
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45064993
M4×30
1箱(500個)
SUS410
M4
30
PAN
茶ブロンズ
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください