大阪魂
LIVEPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
LIVEナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065002
M3.5×41
1箱(500個)
M3.5
41
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065011
M5×30
1箱(400個)
M5
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065027
M5×40
1箱(300個)
M5
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください