曜日別特売

LIVEシンワッシャー荒目(SUS410/ブラック)(小箱)

LIVEシンワッシャー荒目(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂LIVEシンワッシャー荒目(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂LIVEシンワッシャー荒目(SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM5材質SUS410表面処理ブラック種類LIVEシンワッシャー寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)12
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065246M5×191箱(700個)19
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065255M5×251箱(500個)25
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065264M5×351箱(300個)35
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
42602734M5×451箱(200個)45
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする