大阪魂
LIVEスクエアーALC用皿フレキ(鉄下地)(鉄/クロメート)(小箱)
種類
LIVEスクエアーALC用皿フレキ
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45065316
M5×60
鉄
皿
60
M5
クロメート
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065325
M5×65
鉄
皿
65
M5
クロメート
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45065334
M5×75
鉄
皿
75
M5
クロメート
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください