LIVEリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱)

LIVEリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理スズメッキ種類LIVEリーマフレキ寸法D(mm)8最大板厚(mm)3.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45065526M4×281箱(700個)28
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065535M4×321箱(500個)32
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065544M4×401箱(400個)40
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
45065553M4×451箱(400個)45
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする