大阪魂
LRナベタッピンねじ(1種A形)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
ユニクロ
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066025
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45066043
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569371
M3×16
1箱(2000個)
M3
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42569387
M4×20
1箱(1000個)
M4
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066016
M3×10
1箱(2000個)
M3
10
取扱い終了
返品不可
45066034
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧