大阪魂
MRXHEX(No.5)(ステンレス ASL503)(小箱)
ねじの呼び
M5.5
材質
ステンレス
種類
MRXHEX
寸法H(mm)
4.5
適合板厚(mm)
(最大)12
寸法B(mm)
8
寸法Dk(Φmm)
10.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066156
M5.5×45
1箱(250個)
45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066165
M5.5×65
1箱(100個)
65
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください