大阪魂
QUADREXFRX皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
種類
QUADREXFRX皿
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45066366
M4×13
鉄
皿
13
M4
ユニクロ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066375
M4×16
鉄
皿
16
M4
ユニクロ
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください