曜日別特売

SUSXM-7(+)コーススレッドラッパ(ステンレス)(小箱)

SUSXM-7(+)コーススレッドラッパ(ステンレス)(小箱) - ヤマヒロ
材質ステンレス寸法H(mm)4.5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45066831M4.2×57×451箱(400個)M4.257
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066847M5.5×90×651箱(200個)M5.590
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066856M5.5×120×651箱(120個)M5.5120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45066804M4.2×281箱(1000個)M4.228
取扱い終了
返品不可
代替品有
45066813M4.2×381箱(700個)M4.238
取扱い終了
返品不可
代替品有
45066822M4.2×451箱(500個)M4.245
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45066804M4.2×2805757228SW28M4.2×28 ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ 05757228ステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ1箱(1000個)
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45066813M4.2×3805757246SW38M4.2×38 ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ 05757246ステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ1箱(700個)
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45066822M4.2×4505757264SW45M4.2×45 ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロ 05757264ステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ1箱(500個)
7,898
税込8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする