大阪魂
TP-TSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067154
M3×5
1箱(4000個)
M3
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067163
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067172
M3×10
1箱(3000個)
M3
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067181
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067197
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067206
M4×12
1箱(1500個)
M4
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45067215
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください