大阪魂
TPデルタイト3DC(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067251
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067267
M3×8
1箱(3500個)
M3
8
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067276
M3×10
1箱(2500個)
M3
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067285
M3×12
1箱(2500個)
M3
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067294
M4×6
1箱(2000個)
M4
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067303
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067312
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067321
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください