大阪魂
TPデルタイト3DC(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067337
M3×6
1箱(4000個)
M3
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45067346
M4×8
1箱(1800個)
M4
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください