曜日別特売

TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)

TRXPタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ゼロクロムS-ブラック頭部形状ナベ穴の形状TRXPタイプ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45067766M2×61箱(16000個)M2326(最大)2.04/(最小)1.94(最大)2.12/(最小)2.02
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067775M2×81箱(12000個)M2328(最大)2.04/(最小)1.94(最大)2.12/(最小)2.02
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067784M2×101箱(10000個)M23210(最大)2.04/(最小)1.94(最大)2.12/(最小)2.02
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067793M2×121箱(8000個)M23212(最大)2.04/(最小)1.94(最大)2.12/(最小)2.02
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067802M2.6×61箱(8000個)M2.6246(最大)2.64/(最小)2.54(最大)2.73/(最小)2.63
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067811M2.6×81箱(7000個)M2.6248(最大)2.64/(最小)2.54(最大)2.73/(最小)2.63
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067827M2.6×101箱(6000個)M2.62410(最大)2.64/(最小)2.54(最大)2.73/(最小)2.63
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067845M3×61箱(6000個)M3206(最大)3.05/(最小)2.93(最大)3.15/(最小)3.03
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067854M3×81箱(5000個)M3208(最大)3.05/(最小)2.93(最大)3.15/(最小)3.03
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067863M3×101箱(4000個)M32010(最大)3.05/(最小)2.93(最大)3.15/(最小)3.03
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067872M3×121箱(3500個)M32012(最大)3.05/(最小)2.93(最大)3.15/(最小)3.03
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067836M2.6×121箱(5000個)M2.62412(最大)2.64/(最小)2.54(最大)2.73/(最小)2.63
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする