大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXPタイプ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山数/inch)
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068064
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068073
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068082
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068107
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068116
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068143
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068152
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068161
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068177
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
(最大)3.05/(最小)2.93
(最大)3.15/(最小)3.03
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45068091
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
(最大)2.04/(最小)1.94
(最大)2.12/(最小)2.02
取扱い終了
返品不可
45068125
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
取扱い終了
返品不可
45068134
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
(最大)2.64/(最小)2.54
(最大)2.73/(最小)2.63
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください