大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(参考)0.762
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068606
M3×6
1箱(6000個)
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068615
M3×8
1箱(5000個)
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068624
M3×10
1箱(4000個)
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068633
M3×12
1箱(3500個)
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください