大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068642
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068651
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068667
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068676
M4×10
1箱(2500個)
M4
-
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068685
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601185
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601194
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください