大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
寸法A(mm)
(参考)2.82
寸法D(mm)
(参考)0.762
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068737
M3×8
1箱(5000個)
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068746
M3×10
1箱(4000個)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068755
M3×12
1箱(3500個)
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068764
M3×16
1箱(2500個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください