大阪魂
TRXタンパーBタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーBタイプ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068773
M3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068782
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068791
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068807
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068816
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068825
M4×10
1箱(2500個)
M4
-
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068834
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください