曜日別特売

TRXタンパーBタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

TRXタンパーBタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂TRXタンパーBタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂TRXタンパーBタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質ねじピッチ(mm)0.5表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)1.016穴の形状TRXタンパーBタイプねじの呼びM3ドライブサイズT10
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45068843M3×61箱(6000個)6(参考)2.82(参考)0.762
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068852M3×101箱(4000個)10(参考)2.82(参考)0.762
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068861M3×121箱(3500個)12(参考)2.82(参考)0.762
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601203M3×81箱(5000個)82.820.762
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする