大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068877
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
-
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068886
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
-
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068895
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
-
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45068904
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
-
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068913
M3×6
1箱(6000個)
M3
-
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068922
M3×12
1箱(3500個)
M3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068931
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068947
M4×10
1箱(2500個)
M4
-
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
45068956
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601237
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧