大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45068965
M3×6
1箱(6000個)
M3
-
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068974
M3×10
1箱(4000個)
M3
-
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068983
M3×12
1箱(3500個)
M3
-
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45068992
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069001
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42601361
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧