大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069017
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
-
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069026
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
-
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069035
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
-
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069044
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
-
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069053
M3×6
1箱(6000個)
M3
-
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069062
M4×8
1箱(2500個)
M4
-
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069071
M4×10
1箱(2500個)
M4
-
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069087
M4×12
1箱(2000個)
M4
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42601377
M3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601386
M3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42601395
M3×12
1箱(3500個)
M3
0.5
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧