大阪魂
TRXタンパーPタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXタンパーPタイプ
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069096
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
T10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069105
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
T10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069114
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
T10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069123
M4×8
1箱(2500個)
M4
8
T20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069132
M4×10
1箱(2500個)
M4
10
T20
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45069141
M4×12
1箱(2000個)
M4
12
T20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧