大阪魂
ウッドデッキビス皿(鉄)(小箱)
ねじの呼び
M5.5
材質
鉄
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069446
M5.5×35
1箱(350個)
35
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069455
M5.5×55
1箱(250個)
55
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069464
M5.5×90
1箱(100個)
90
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください