大阪魂
エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(参考)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069473
M4×8
-
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069482
M4×12
-
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24850107
M4×8【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
8
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください