大阪魂
オールラウンドビス(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M3.7
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.7
寸法Dk(Φmm)
(最大)9.5/(最小)9.1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45069525
M3.7×30×25
1箱(500個)
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069534
M3.7×40×35
1箱(420個)
40
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45069543
M3.7×50×40
1箱(330個)
50
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧