オールラウンドビス(SUS410/Rブラック)(小箱)

オールラウンドビス(SUS410/Rブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM3.7材質SUS410寸法d(mm)3.7表面処理Rブラック寸法Dk(Φmm)(最大)9.5/(最小)9.1
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45069552M3.7×30×251箱(500個)30
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069561M3.7×40×351箱(420個)40
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
45069577M3.7×50×401箱(330個)50
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする