大阪魂
キリーン六角(鉄/ラスパート)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
寸法S(mm)
8
表面処理
ラスパート
頭部形状
六角
寸法k(mm)
5.5
寸法dc(mm)
12
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070076
M6×70
70
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070085
M6×90
90
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください