大阪魂
サンロック(+)トラス(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9.4/(最小)8.9
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070094
M4×45
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070103
M4×50
50
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください