大阪魂
サンロック(+)トラス小頭(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
(参考)4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.1
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070207
M4×30
30
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070216
M4×35
35
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください