大阪魂
サンロック(+)ナベ(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)3.45/(最小)3.15
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)9/(最小)8.4
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070225
M5×14
14
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
72日以内出荷
返品不可
45070234
M5×18
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください