大阪魂
サンロック(+)ナベ(SUS410/茶ブロンズ)(小箱)
材質
SUS410
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070243
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070252
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070261
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください