大阪魂
サンロック(+)皿小頭(ステンレスYUS550)(小箱)
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070487
M4×16
M4
0.7
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070496
M4×20
M4
0.7
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070514
M5×12
M5
0.8
12
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070523
M5×16
M5
0.8
16
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45070505
M5×10
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください