大阪魂
サンロック六角トリーマ(SUS410)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
SUS410
寸法e(mm)
(参考)11.5
頭部形状
六角トリーマ
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070532
M6×30
1箱(500個)
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070541
M6×35
1箱(200個)
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070557
M6×40
1箱(200個)
40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070566
M6×45
1箱(200個)
45
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070575
M6×50
1箱(200個)
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070584
M6×65
1箱(100個)
65
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
71日以内出荷
返品不可
45070593
M6×75
1箱(100個)
75
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください