ヤマヒロ
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45070645
M5×16
1箱(400個)
M5
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070654
M5×25
1箱(300個)
M5
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070663
M5×35
1箱(250個)
M5
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070672
M5×60×30
1箱(100個)
M5
60
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070681
M6×35
1箱(150個)
M6
35
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45070697
M6×45
1箱(100個)
M6
45
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください